登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

UCT207D1

UCT207D1

NTN UCT207D1 ; 轴承/带座轴承

Take Up Bearing Only; 35MM Bore; 12MM Slot Width; 89MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC207D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

UCT207D1

BDI部件号

1234941

价格(不含税不含运费)
¥108.00 / 套
¥263.00 / 套

订购量

库存:
11
全球库存:
品牌
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.65
UNSPSC
31171533
EAN条码
4547359001860
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC207D1
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Light Duty | Wide Inner Race | Relubricatable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
3.527
详细描述
Take Up Bearing Only; 35MM Bore; 12MM Slot Width; 89MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC207D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.472 英寸 | 12 毫米
槽对槽距离
3.504 英寸 | 89 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米