登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

UCFC208

NSK UCFC216D1

NSK UCFC216D1 ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 80MM Bore; 200MM Bolt Circle Diameter; 141.4MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCFC216D1

BDI部件号

1195167

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
8.95
UNSPSC
31171501
EAN条码
0029176574276
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC216D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
20
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 80MM Bore; 200MM Bolt Circle Diameter; 141.4MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
3.252英寸 | 82.6毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
螺栓分布圆名义直
7.9英寸 | 200毫米
螺栓间距
5.6 英寸 | 141.4 毫米
壳体导向深
0.63英寸 | 16毫米
壳体导向直
6.693英寸 | 170毫米