登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

UCFL207-107D1

NSK UCFL209D1

NSK UCFL209D1 ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 45MM Bore; 148MM Bolt Circle Diameter; 148MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCFL209D1

BDI部件号

1195190

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.19
UNSPSC
31171501
EAN条码
0029176574504
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC209D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
4
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 45MM Bore; 148MM Bolt Circle Diameter; 148MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
螺栓间距
5.827 英寸 | 148 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米