登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

UCF211-200D1

NTN UCF214D1

NTN UCF214D1 ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 70MM Bore; 215MM Bolt Circle Diameter; 152MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCF214D1

BDI部件号

1232576

价格(不含税不含运费)
¥353.00 / 套
¥1,137.00 / 套

订购量

库存:
33
全球库存:
品牌
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
6.272
UNSPSC
31171501
EAN条码
4547359001259
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC214D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCF214D1
重量/磅
13
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 70MM Bore; 215MM Bolt Circle Diameter; 152MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
8.5英寸 | 215毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
内圈长
2.937英寸 | 74.6毫米
螺栓间距
5.984 英寸 | 152 毫米