登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

TIM FLCT 5/8

TIM FLCT 5/8

TIM FLCT 5/8 ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 5/8" Bore; 2-1/2" Bolt Circle Diameter; 2-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal

制造商部件号

FLCT 5/8

BDI部件号

1356001

价格(不含税不含运费)
¥213.00 / 套
¥732.00 / 套

订购量

库存:
7
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.322
UNSPSC
31171501
EAN条码
0087796056398
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/4 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
RA010RRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FLCT 5/8
重量/磅
0.71
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 5/8" Bore; 2-1/2" Bolt Circle Diameter; 2-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
2.5英寸 | 64毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
螺栓间距
2.5 英寸 | 63.5 毫米