登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

UCFL205-100D1

UCFL203D1

NTN UCFL203D1 ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 17MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 90MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCFL203D1

BDI部件号

1233194

价格(不含税不含运费)
¥56.00 / 套
¥197.00 / 套

订购量

库存:
3
全球库存:
品牌
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.448
UNSPSC
31171501
EAN条码
4547359000993
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC203D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty | Wide Inner Race | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCFL203D1
重量/磅
1.1
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 17MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 90MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
螺栓间距
3.543 英寸 | 90 毫米
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米