登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

23126EMW33

TIM 22320EMW33C3

TIM 22320EMW33C3 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 100MM Straight Bore; 215MM Outside Diameter; 73MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22320EMW33C3

BDI部件号

20054411

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 美国 1
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
12.841
UNSPSC
31171510
EAN条码
0087796137752
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
28.26
详细描述
Spherical Roller Bearing; 100MM Straight Bore; 215MM Outside Diameter; 73MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
2.874 英寸 | 73 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米