登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

DUPLICATE 1478915 DO NOT USE

TIM 23152KEMBW507C08

TIM 23152KEMBW507C08 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 260MM Tapered Bore; 440MM Outside Diameter; 144MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

23152KEMBW507C08

BDI部件号

20054562

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
87.416
UNSPSC
31171510
EAN条码
0087796176911
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3152G AOH3152G (Specify bore)
拆卸螺母
HM52T
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
193
详细描述
Spherical Roller Bearing; 260MM Tapered Bore; 440MM Outside Diameter; 144MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米
外径
17.323 英寸 | 440 毫米
适配件件
SNP3152 H3152 (Specify bore)英寸 | H3152 OH3152H (Specify bore)毫米
宽度
5.669 英寸 | 144 毫米