登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

INA PSHEY40N

INA PSHEY40N

INA PSHEY40N ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

PSHEY40-N

BDI部件号

1176656

价格(不含税不含运费)
¥147.00 / 套
¥408.00 / 套

订购量

库存:
4
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.45
UNSPSC
31171511
EAN条码
4012802807691
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GAY40NPPB
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PSHEY40
重量/磅
3.815
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.938 英寸 | 49.2 毫米
内圈长
1.555英寸 | 39.5毫米
螺栓实际中心
3.5英寸 | 90毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.3 英寸 | 83.8 毫米