登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

32944M-90KM1

32928-90KA3

TIMKEN 32928 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32928; 140MM Bore; 190MM Outside Diameter; 32MM Width; Single Row

制造商部件号

TIMKEN 32928

BDI部件号

24639812

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.361
UNSPSC
31171516
EAN条码
0053893893112
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32928
装配件号
90KM1
装配组件
X32928M (1) | Y32928M (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
5.2
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32928; 140MM Bore; 190MM Outside Diameter; 32MM Width; Single Row
装配件宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米