登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

6207 2RS C3

6213 2RS

KBS BEARING 6213 2RS

Single Row Ball Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6213 2RS

BDI部件号

1472590

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
KBS BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.0
UNSPSC
31171504
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
2.205
详细描述
Single Row Ball Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
外圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米