登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
NP198625-99401

6277/6220 TIMKEN SET BOM

TIMKEN 6277/6220 TIMKEN SET BOM

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 6277; 1-3/4" Bore; 5" Outside Diameter; 2" Width; Single Row

制造商部件号

6277/6220 TIMKEN SET BOM

BDI部件号

21588093

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.58
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
6277
装配组件
6277 (1) | 6220 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
7.9
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 6277; 1-3/4" Bore; 5" Outside Diameter; 2" Width; Single Row
装配件宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米