登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

DUPLICATE 1187575 DO NOT USE

EX 40 7CE1 DUM

SNFA BEARINGS EX 40 7CE1 DUM

Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

制造商部件号

EX 40 7CE1 DUM

BDI部件号

15048829

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 斯洛伐克 2
制造商名称
SKF WWW.SKF.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.5
UNSPSC
31171531
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
2 (1 Pair)
接触角
15 Degree
预加载
Medium
滚道类型
1 Rib Outer Ring
保持架材料
Phenolic
滚动体
Ball Bearing
安装配组
Duplex-Universal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
详细描述
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 15MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米