登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

IKO NAF122812

IKO NAF122812

IKO NAF122812 ; 轴承/滚针轴承

Needle Bearing; 12MM Bore; 28MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Relubricatable

制造商部件号

NAF122812

BDI部件号

17219251

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
IKO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.04
UNSPSC
31171512
EAN条码
4549557061912
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
Not Available
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 10900N Static Load Rating; 10500N Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
重量/磅
0.088
详细描述
Needle Bearing; 12MM Bore; 28MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Relubricatable
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米