登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

TAFI-91916

IKO TAFI 425730

IKO TAFI 425730 ; 轴承/滚针轴承

Needle Bearing; 42MM Bore; 57MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; Relubricatable

制造商部件号

TAFI-425730

BDI部件号

17219494

价格(不含税不含运费)
¥35.00 / 套
¥78.00 / 套

订购量

库存:
22
全球库存:
品牌
制造商名称
IKO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.22
UNSPSC
31171512
EAN条码
4549557063497
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
Not Available
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 99100N Static Load Rating; 45200N Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
重量/磅
0.496
详细描述
Needle Bearing; 42MM Bore; 57MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; Relubricatable
外径
2.244 英寸 | 57 毫米
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
1.654 英寸 | 42 毫米