登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

MSE900BXHRSS

MSE900BXHRSS

TIMKEN MSE900BXHRSS

Cartridge Bearing; 9" Bore; 18" Outside Diameter; 9-1/2" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 6.417" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE900BX Insert; Single Lip Nitrile Seal; Expansion

制造商部件号

MSE900BXHRSS

BDI部件号

22819117

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
169.9
UNSPSC
31171535
EAN条码
0013992074164
安装形式
Clamp Collar
壳体形状
Cartridge Unit
壳体材料
Cast Iron
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSE900BX
密封
Single Lip Nitrile
其它特点
Single Row | Split Roller | Medium Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Mounted Cartridge Units
名称
Bearing
关键字串
Cartridge
重量/磅
374.56
详细描述
Cartridge Bearing; 9" Bore; 18" Outside Diameter; 9-1/2" Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 6.417" Length Thru Bore; Relubricatable; MSE900BX Insert; Single Lip Nitrile Seal; Expansion
外径
18 英寸 | 457.2 毫米
内圈长
6.417英寸 | 163毫米
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米
壳体宽
9.5英寸 | 241.3毫米