登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

P2B-DLMAH-207 MOD; 139888

DOD P2B-DL-104(128707)

DOD P2B-DL-104(128707) ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 4-11/16" Minimum Bolt Spacing; 5-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

P2B-DL-104

BDI部件号

20332600

价格(不含税不含运费)
¥731.00 / 套
¥2,397.00 / 套

订购量

库存:
9
全球库存:
BDI - 美国 1
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.81
UNSPSC
31171511
EAN条码
0782475891306
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-DL-104
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B-DL-104
制造商内部编号
128707
重量/磅
4.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 4-11/16" Minimum Bolt Spacing; 5-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
最大螺栓间距
5.438 英寸 | 138.125 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
最小螺栓间距
4.688 英寸 | 119.075 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5 英寸 | 127 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米