登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

EFRB224M40H

EFRB224M40H

L/B EFRB224M40H ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 40MM Bore; 148MM Bolt Circle Diameter; 104.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Floating Labyrinth Seal

制造商部件号

EFRB224M40H

BDI部件号

579646

价格(不含税不含运费)
¥3,020.00 / 套
¥6,056.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
5.443
UNSPSC
31171501
EAN条码
0793699012606
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B224M40HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Single Collar | Extended Inner Race | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
EFRB224M40H
制造商内部编号
5801260
重量/磅
11.244
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 40MM Bore; 148MM Bolt Circle Diameter; 104.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Floating Labyrinth Seal
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
内圈长
3.125英寸 | 79.38毫米
螺栓间距
4.126 英寸 | 104.8 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米