登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

RCJT40-XL-N

RCJT40-XL-N

INA RCJT40-XL-N ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 40MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 143.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal

制造商部件号

RCJT40-XL-N

BDI部件号

1176918

价格(不含税不含运费)
¥182.00 / 套
¥433.00 / 套

订购量

库存:
9
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.68
UNSPSC
31171501
EAN条码
4012802836691
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GE40KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | End Cap
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
RCJT40N
重量/磅
3.969
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 40MM Bore; 144MM Bolt Circle Diameter; 143.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
螺栓分布圆名义直
5.7英寸 | 144毫米
螺栓间距
5.65 英寸 | 143.5 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
2.217英寸 | 56.3毫米