登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

INS-ER-DL-108 MOD (RESALE)

DOD 128880 (ER-DL-108)

DODGE 128880 (ER-DL-108) ; 轴承配件/轴承芯

Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/32" Outer Race Width; 3.15" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 2.011" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Snap Ring

制造商部件号

ER-DL-108

BDI部件号

17014221

价格(不含税不含运费)
¥516.00 / 套
¥1,418.00 / 套

订购量

库存:
23
全球库存:
BDI - 捷克 11
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.454
UNSPSC
31171500
EAN条码
0782475413331
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
详细描述
Insert Bearing; 1-1/2" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/32" Outer Race Width; 3.15" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 2.011" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Snap Ring
内圈长
2.011英寸 | 51.079毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外圈宽度
1.094 英寸 | 27.788 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米