登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

DOD INS-ER-DL-200L(128886)

DOD INS-ER-DL-200L(128886)

DODGE INS-ER-DL-200L(128886) ; 轴承配件/轴承芯

Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; 3.937" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 2-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Snap Ring

制造商部件号

INS-ER-DL-200L

BDI部件号

260173

价格(不含税不含运费)
¥1,228.00 / 套
¥3,332.00 / 套

订购量

库存:
5
全球库存:
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.497
UNSPSC
31171536
EAN条码
0782475413362
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
128886
重量/磅
3.3
详细描述
Insert Bearing; 2" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; 3.937" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 2-1/4" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Snap Ring
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米
外圈宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米