登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

RAE30-XL-NPP-NR

RAE30-XL-NPP-NR

INA RAE30-XL-NPP-NR ; 轴承/外球面球轴承

Insert Bearing; 30MM Bore; Narrow Inner Ring; 18MM Outer Race Width; 62MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 35.8MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Snap Ring

制造商部件号

INA RAE30-XL-NPP-NR

BDI部件号

18314605

价格(不含税不含运费)
¥105.00 / 套
¥296.00 / 套

订购量

库存:
80
全球库存:
BDI - 美国 4
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.32
UNSPSC
31171536
EAN条码
4012802820898
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
RAE30NPPNR
重量/磅
0.728
详细描述
Insert Bearing; 30MM Bore; Narrow Inner Ring; 18MM Outer Race Width; 62MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 35.8MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Snap Ring
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
内圈长
1.409英寸 | 35.8毫米