登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

RAE30-XL-NPP-NR

RAE40-XL-NPP-NR

INA RAE40-XL-NPP-NR ; 轴承/外球面球轴承

Insert Bearing; 40MM Bore; Narrow Inner Ring; 21MM Outer Race Width; 80MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 43.8MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Snap Ring

制造商部件号

RAE40-XL-NPP-NR

BDI部件号

18314613

价格(不含税不含运费)
¥137.00 / 套
¥382.00 / 套

订购量

库存:
20
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.65
UNSPSC
31171536
EAN条码
4012802820850
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
No
密封类型
Double Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
RAE40NPPNR
重量/磅
1.411
详细描述
Insert Bearing; 40MM Bore; Narrow Inner Ring; 21MM Outer Race Width; 80MM Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 43.8MM Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Seal; Snap Ring
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外圈宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
内圈长
1.724英寸 | 43.8毫米