登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

GYE25-XL-KRR-B

GYE25-XL-KRR-B

INA GYE25-XL-KRR-B ; 轴承/推力滚子轴承

Insert Bearing; 25MM Bore; 34.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 15MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

INA GYE25-XL-KRR-B

BDI部件号

1173839

价格(不含税不含运费)
¥60.00 / 套
¥208.00 / 套

订购量

库存:
100
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.19
UNSPSC
31171536
EAN条码
4012802783162
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Grub Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GYE25KRRB
重量/磅
0.441
详细描述
Insert Bearing; 25MM Bore; 34.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 15MM Outer Race Width; Spherical; 52MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
内圈长
1.343英寸 | 34.1毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米