登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

UC210-200D1

NTN UC306D1

NTN UC306D1 ; 轴承/外球面轴承

Insert Bearing; 30MM Bore; 43MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 23MM Outer Race Width; Spherical; 72MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UC306D1

BDI部件号

1232155

价格(不含税不含运费)
¥97.00 / 套
¥236.00 / 套

订购量

库存:
2
全球库存:
品牌
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.559
UNSPSC
31171536
EAN条码
4547359233285
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
UC306D1
重量/磅
1.235
详细描述
Insert Bearing; 30MM Bore; 43MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 23MM Outer Race Width; Spherical; 72MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
内圈长
1.693英寸 | 43毫米
外圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米