登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

TB-100

TB-100

TORQUE TRANSMISSION TB-100

Thrust Ball Bearing; 1" Bore 1; 1" Bore 2; 1-5/8" Outer Diameter; 0.447" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

TB-100

BDI部件号

21461245

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 美国 5
制造商名称
TORQUE TRANSMISSION LTD.
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.05
UNSPSC
31171552
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
0.427" Minimum Bearing Height | Light Weight Nylon Retainer | Corrosion Resistant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
详细描述
Thrust Ball Bearing; 1" Bore 1; 1" Bore 2; 1-5/8" Outer Diameter; 0.447" Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
高度
0.447 英寸 | 11.354 毫米
孔径2
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径1
1 英寸 | 25.4 毫米