登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

51326-MP

51230-MP

FAG 51230-MP ; 轴承/推力球轴承

Thrust Ball Bearing; 150MM Bore 1; 153MM Bore 2; 215MM Outer Diameter; 50MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

51230-MP

BDI部件号

1144871

价格(不含税不含运费)
¥1,510.00 / 套
¥3,277.00 / 套

订购量

库存:
89
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
5.943
UNSPSC
31171507
EAN条码
4012801198004
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Deep Groove | Separable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
51230-MP
制造商内部编号
60374094
重量/磅
13.404
详细描述
Thrust Ball Bearing; 150MM Bore 1; 153MM Bore 2; 215MM Outer Diameter; 50MM Height; Single Direction; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
6.024 英寸 | 153 毫米
高度
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径1
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米