登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

52315

52305

NSK 52305 ; 轴承/推力球轴承

Thrust Ball Bearing; 20MM Bore 1; 27MM Bore 2; 52MM Outer Diameter; 34MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision

制造商部件号

NSK 52305

BDI部件号

1183245

价格(不含税不含运费)
¥178.00 / 套
¥407.00 / 套

订购量

库存:
4
全球库存:
品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.32
UNSPSC
31171552
EAN条码
0029176029462
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
Non Precision
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Double Row | With Flat Seat
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
制造商货号
52305
重量/磅
0.7143
详细描述
Thrust Ball Bearing; 20MM Bore 1; 27MM Bore 2; 52MM Outer Diameter; 34MM Height; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; Non Precision Precision
孔径1
0.787 英寸 | 20 毫米
高度
1.339 英寸 | 34 毫米
孔径2
1.063 英寸 | 27 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米