登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

AKL.D12-HLA

AKL.D12-HLA

INA D12-HLA ; 轴承/推力球轴承

Thrust Ball Bearing; 1-3/16" Bore 1; 1-7/32" Bore 2; 2-3/32" Outside Diameter; 5/8" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

D12-HLA

BDI部件号

23942565

价格(不含税不含运费)
¥83.00 / 套
¥236.00 / 套

订购量

库存:
6
全球库存:
BDI - 美国 5
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.142
UNSPSC
31171504
EAN条码
4012802859119
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
Yes
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row | Deep Groove
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
0.313
详细描述
Thrust Ball Bearing; 1-3/16" Bore 1; 1-7/32" Bore 2; 2-3/32" Outside Diameter; 5/8" Height; Single Direction; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径2
1.219 英寸 | 30.963 毫米
外径
2.094 英寸 | 53.188 毫米
孔径1
1.188 英寸 | 30.175 毫米
高度
0.625 英寸 | 15.875 毫米