登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

R10

TIM 6240-C3

TIM 6240-C3 ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 200MM Bore; 360MM Outside Diameter; 58MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6240-C3

BDI部件号

21964196

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
8
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.005
UNSPSC
31171504
EAN条码
0013992038289
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
47.61979
详细描述
Single Row Ball Bearing; 200MM Bore; 360MM Outside Diameter; 58MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
14.173 英寸 | 360 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
外圈宽度
2.283 英寸 | 58 毫米