token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

PHF TB4040X55MM

6050-4-9/16

TIMKEN 6050-4-9/16

Shaft Bushing; 4-9/16" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 6050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

6050-4-9/16

BDI部件号

24312142

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
25.855
UNSPSC
31171605
EAN条码
0070964058140
衬套系列
6050
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 4-9/16" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 6050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
外径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米
孔径
4.563 英寸 | 115.9 毫米