登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
FMO-500 55GAL DRUM ; L0742-062

FMO-500 55GAL DRUM ; L0742-062

FMO-500 55GAL DRUM ; L0742-062

LUBRIPLATE PRODUCTS FMO-500 55GAL DRUM ; L0742-062

Chain Oil; Mineral Oil Type; Chain; Drum; Liquid; General Oiling | Chain; Colorless; 55 Gal Container Size

制造商部件号

FMO-500 55GAL DRUM ; L0742-062

BDI部件号

18229279

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
199.32
UNSPSC
15121500
EAN条码
0089215474219
产品名称
Oil
产品类型
Mineral Oil
典型用途
Chain
容器类型
Drum
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 30 | ISO 100
应用
General Oiling | Chain
制造商描述
FMO USP White Mineral Oil
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
55 Gal
闪点(数值及单位)
266 Deg C
气味
Mineral Oil
符合证书
FDA 21 CFR 172.878 | FDA 21 CFR 178.3570 | NSF H1
净重
7040 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Chain
制造商货号
L0742-062
重量/磅
445
详细描述
Chain Oil; Mineral Oil Type; Chain; Drum; Liquid; General Oiling | Chain; Colorless; 55 Gal Container Size