登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
FMO-500-AW-GG 55GAL DRUM ; L0903-062

FMO-500-AW-GG 55GAL DRUM ; L0903-062

FMO-500-AW-GG 55GAL DRUM ; L0903-062

LUBRIPLATE PRODUCTS FMO-500-AW-GG 55GAL DRUM ; L0903-062

General Purpose Oil; Mineral Oil Type; Multi Purpose; Drum; Liquid; Food Grade Machinery; Colorless; 55 Gal Container Size

制造商部件号

FMO-500-AW-GG 55GAL DRUM ; L0903-062

BDI部件号

18229284

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
199.32
UNSPSC
15121520
EAN条码
0089215490318
产品名称
Oil
产品类型
Mineral Oil
典型用途
Multi Purpose
容器类型
Drum
形态
Liquid
SAE/ISO等级
ISO 100
应用
Food Grade Machinery
制造商描述
FMO 500-AW-GG
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
55 Gal
闪点(数值及单位)
257 Deg C
气味
Mineral Oil
符合证书
NSF H1
净重
7040 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
General Purpose
制造商货号
L0903-062
重量/磅
445
详细描述
General Purpose Oil; Mineral Oil Type; Multi Purpose; Drum; Liquid; Food Grade Machinery; Colorless; 55 Gal Container Size