登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
FMO-85 5GAL PAIL ; L0740-060

FMO-85 5GAL PAIL ; L0740-060

FMO-85 5GAL PAIL ; L0740-060

LUBRIPLATE PRODUCTS FMO-85 5GAL PAIL ; L0740-060

General Purpose Oil; Mineral Oil Type; Multi Purpose; Pail; Liquid; O-Ring | Airline Lubricator | Dipping Spraying and Brushing of Lubricated Part; Colorless; 5 Gal Container Size

制造商部件号

FMO-85 5GAL PAIL ; L0740-060

BDI部件号

18229289

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
18.12
UNSPSC
15121520
EAN条码
0089215574001
产品名称
Oil
产品类型
Mineral Oil
典型用途
Multi Purpose
容器类型
Pail
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 5W | ISO 15-22
应用
O-Ring | Airline Lubricator | Dipping Spraying and Brushing of Lubricated Part
制造商描述
FMO USP White Mineral Oil
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
5 Gal
闪点(数值及单位)
168 Deg C
气味
Mineral Oil
符合证书
FDA 21 CFR 172.878 | FDA 21 CFR 178.3570 | NSF H1
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
General Purpose
制造商货号
L0740-060
重量/磅
40
详细描述
General Purpose Oil; Mineral Oil Type; Multi Purpose; Pail; Liquid; O-Ring | Airline Lubricator | Dipping Spraying and Brushing of Lubricated Part; Colorless; 5 Gal Container Size