登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
FMO-85-AW 14OZ BOTTLE ; L0880-067

FMO-85-AW 14OZ BOTTLE ; L0880-067

FMO-85-AW 14OZ BOTTLE ; L0880-067

LUBRIPLATE PRODUCTS FMO-85-AW 14OZ BOTTLE ; L0880-067

Gear Oil; Mineral Oil Type; Gear | Chain; Bottle; Liquid; Hydraulic | Chain | Gearbox | Air Line Lubricator | General Oiling; Colorless; 14 Oz Container Size

制造商部件号

FMO-85-AW 14OZ BOTTLE ; L0880-067

BDI部件号

18230967

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 墨西哥 10
BDI - 美国 10
分类
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.53
UNSPSC
15121503
EAN条码
0089215288007
产品名称
Oil
产品类型
Mineral Oil
典型用途
Gear | Chain
容器类型
Bottle
形态
Liquid
SAE/ISO等级
ISO VG 22
应用
Hydraulic | Chain | Gearbox | Air Line Lubricator | General Oiling
制造商描述
FMO-AW Series Multi-Purpose - Food Grade USP White Mineral Oil
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
14 Oz
闪点(数值及单位)
168 Deg C COC
气味
Mineral Oil
符合证书
FDA 21 CFR 178.3570 | NSF H1
其它特点
Zinc Free | Viscosity Index 75
净重
14 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Gear
制造商货号
L0880-067
重量/磅
1.167
详细描述
Gear Oil; Mineral Oil Type; Gear | Chain; Bottle; Liquid; Hydraulic | Chain | Gearbox | Air Line Lubricator | General Oiling; Colorless; 14 Oz Container Size