登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
NO.1 120LB QTR DRUM ; L0002-039

NO.1 120LB QTR DRUM ; L0002-039

NO.1 120LB QTR DRUM ; L0002-039

LUBRIPLATE PRODUCTS NO.1 120LB QTR DRUM ; L0002-039

Machinery Oil; Petroleum Based Type; Machinery; Drum; Liquid; High Speed Spindle Bearing | Machine Way | Gear Box; Amber; 120 Lb Container Size

制造商部件号

NO.1 120LB QTR DRUM ; L0002-039

BDI部件号

18229401

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
60.702
UNSPSC
15121500
EAN条码
0089215400201
产品名称
Oil
产品类型
Petroleum Based
典型用途
Machinery
容器类型
Drum
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 10W | ISO 22
应用
High Speed Spindle Bearing | Machine Way | Gear Box
制造商描述
Petroleum-Based Machine Oil
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
120 Lb
闪点(数值及单位)
174 Deg C
气味
Mineral Oil
其它特点
Superior Protective Coating | Unique Load Carrying Film
净重
1920 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Machinery
制造商货号
L0002-039
重量/磅
134
详细描述
Machinery Oil; Petroleum Based Type; Machinery; Drum; Liquid; High Speed Spindle Bearing | Machine Way | Gear Box; Amber; 120 Lb Container Size