登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
OR-FFKM75 221.84X2.62

62AS568-130 Z7257

OR-FFKM75 221.84X2.62

司达行 O型圈 OR-FFKM75 221.84X2.62 ; 密封/O型圈

O-Ring; 221.84MM Inside Diameter; 2.62MM Cross Section; FFKM; 75 Durometer Hardness; Black

制造商部件号

司达行 O型圈 OR-FFKM75 221.84X2.62

BDI部件号

25180644

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
CHINA DOMESTIC MANUFACTURER
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411700
名称
O-Ring
产品明细
O-Ring
产品规格
221.84MM Inside Diameter; 2.62MM Cross Section; FFKM; 75 Durometer Hardness; Black
详细描述
O-Ring; 221.84MM Inside Diameter; 2.62MM Cross Section; FFKM; 75 Durometer Hardness; Black