登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

3020-38MM NR. 3020038

1615 5/8

MARTIN SPROCKET & GR 1615 5/8

Shaft Bushing; 5/8" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

1615 5/8

BDI部件号

616170

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.599
UNSPSC
31171605
EAN条码
0697950034058
衬套系列
1615
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
1615 5/8
重量/磅
1.32
详细描述
Shaft Bushing; 5/8" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米