登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

3030X2.062

3030 X 1-3/4-KW

DODGE 3030 X 1-3/4-KW

1-3/4" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

3030 X 1-3/4-KW

BDI部件号

256093

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.764
UNSPSC
31171605
EAN条码
0782475092086
衬套系列
3030
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
3030 X 1 3/4-KW
制造商内部编号
117017
重量/磅
8.29
详细描述
1-3/4" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
内圈长
3英寸 | 76.2毫米