![SKX45MM](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBUSHXX-QD-KW-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzczNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJobE5TOHhNRFV3TnpJNE9ETXhNemc0Tmk5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVVVJmUzFkZk5URTFlRFV4TlM1cWNHY3wxNDJlMzcyMGNiM2Q4NTRjMDgzZjBiMmRmMzhlYWE3NWYzMzY3MThhZGI1OWM3ZjQ0OGUwMDAxMjcwNTQxMmRm)
E-2
TSUBAKI E-2
2" Bore; 3.834" Outside Diameter; 2-5/8" Length Thru Bore; E Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
E-2
BDI部件号
928455
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存: