![SDS1-3/16](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBUSHXX-QD-KW-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzczNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJobE5TOHhNRFV3TnpJNE9ETXhNemc0Tmk5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVVVJmUzFkZk5URTFlRFV4TlM1cWNHY3wxNDJlMzcyMGNiM2Q4NTRjMDgzZjBiMmRmMzhlYWE3NWYzMzY3MThhZGI1OWM3ZjQ0OGUwMDAxMjcwNTQxMmRm)
FL-2 ; 7/8
CONTINENTAL FL-2 ; 7/8
2-7/8" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 2-3/8" Length Thru Bore; FL Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
制造商部件号
FL-2 ; 7/8
BDI部件号
412623
价格(不含税不含运费)
库存:
下单前需确认
全球库存: