登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

F1-7/16-SG

PHF JA-14MM

SKF PHF JA-14MM

Shaft Bushing; 14MM Bore; 34.925MM Outside Diameter; 27MM Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing

制造商部件号

PHF JA-14MM

BDI部件号

1279911

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.907
UNSPSC
31171605
EAN条码
7316573960140
衬套系列
JA
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
0.9
详细描述
Shaft Bushing; 14MM Bore; 34.925MM Outside Diameter; 27MM Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing
内圈长
1.063英寸 | 27毫米
孔径
0.551 英寸 | 14 毫米
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米