登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

3525 3

PHF TB3535X85MM

SKF PHF TB3535X85MM

Shaft Bushing; 85MM Bore; 127MM Outside Diameter; 88.9MM Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

PHF TB3535X85MM

BDI部件号

1279443

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.9
UNSPSC
31171605
EAN条码
7316572609903
衬套系列
3535
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
12.74272
详细描述
Shaft Bushing; 85MM Bore; 127MM Outside Diameter; 88.9MM Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米