登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

P1-42MM

Q1-19MM

TSUBAKI Q1-19MM

Bushing, Shaft; 19MM Bore; 73.025MM Outside Diameter; 63.5MM Length Thru Bore; Q1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing

制造商部件号

Q1-19MM

BDI部件号

927784

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171605
衬套系列
Q1
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 19MM Bore; 73.025MM Outside Diameter; 63.5MM Length Thru Bore; Q1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米
孔径
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米