登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

R2-65MM

Q1 7/8

TSUBAKI Q1 7/8

Bushing, Shaft; 7/8" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Q1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing

制造商部件号

Q1 7/8

BDI部件号

927833

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.59
UNSPSC
31171605
EAN条码
0097039566423
衬套系列
Q1
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 7/8" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Q1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米