登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

U0X4-7/8

U0X4-7/8

DODGE U0X4-7/8

Shaft Bushing; 4-7/8" Bore; 6" Outside Diameter; 4-15/16" Length Thru Bore; U0 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

制造商部件号

U0X4-7/8

BDI部件号

20219459

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
7.5
UNSPSC
23153100
EAN条码
0781568662786
衬套系列
U0
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 4-7/8" Bore; 6" Outside Diameter; 4-15/16" Length Thru Bore; U0 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
内圈长
4.938英寸 | 125.425毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
4.875 英寸 | 123.825 毫米