token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

2530V530

2126V309

MAUREY 2126V309

26 Degree Angle; Variable Speed; 30.9" Pitch Length; 1-5/16" Belt Width; 31.7" Outside Length; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

2126V309

BDI部件号

637858

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
MAUREY
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.236
EAN条码
0640965058632
传动带系列
26 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Kevlar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
2126V309
重量/磅
0.52
详细描述
26 Degree Angle; Variable Speed; 30.9" Pitch Length; 1-5/16" Belt Width; 31.7" Outside Length; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
30.9 英寸 | 784.86 毫米
传动带外侧长度
31.7 英寸 | 805.18 毫米
带宽
1.313 英寸 | 33.35 毫米