token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

2830V393

2830V393

MAUREY 2830V393

30 Degree Angle; Variable Speed; 39.3" Pitch Length; 1-3/4" Belt Width; 39.9" Outside Length; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

2830V393

BDI部件号

638382

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
MAUREY
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.454
EAN条码
0640965059721
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Kevlar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
2830V393
重量/磅
1
详细描述
30 Degree Angle; Variable Speed; 39.3" Pitch Length; 1-3/4" Belt Width; 39.9" Outside Length; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
39.9 英寸 | 1,013.46 毫米
带宽
1.75 英寸 | 44.45 毫米
带节距长度
39.3 英寸 | 998.22 毫米