登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

3MHP 606

104-2MHP-3

OPTIBELT 104-2MHP-3

Synchronous Belt; 2MM Pitch; 104MM Pitch Length; 3MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 2MHP; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

104-2MHP-3

BDI部件号

19211456

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.005
UNSPSC
26111811
EAN条码
4014486422870
传动带类别
Synchronous
带节距
2 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
2MHP
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Omega High Power
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
104-2MHP-3
制造商内部编号
104-2MHP-3
详细描述
Synchronous Belt; 2MM Pitch; 104MM Pitch Length; 3MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 2MHP; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.118 英寸 | 3 毫米
带节距长度
4.094 英寸 | 104 毫米