登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

480-8MX-36 HT500

2520-8MX-12 HT500

DODGE 2520-8MX-12 HT500

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2520MM Pitch Length; 12MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MX; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

2520-8MX-12 HT500

BDI部件号

22266775

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.612
UNSPSC
26111801
EAN条码
0782477015175
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MX
张力线材料
Carbon Fiber
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Modified Curvilinear Tooth Profile | Black Nylon Tooth Facing | HT500 High Torque Drive
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
142627
重量/磅
1.35
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2520MM Pitch Length; 12MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MX; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
99.213 英寸 | 2520 毫米
带宽
0.472 英寸 | 12 毫米